VESTIL EHLTD-4848-2-70 Double Leg Scissor Lift Table, 2000 Lb. Capacity, 48 x 48 Inch Size

Tétel: CE3CVN Model: EHLTD-4848-2-70
€14,173.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Keret anyagAcél
Frekvencia60 hz
Magasság10 "
Hossz48 3 / 8 "
Emelési sebesség16 mp/ft.
Emelési magasság max.60 "
Csökkentett magasság10 "
AnyagAcél
Max. Magasság60 "
Motoros HP2 hp
MozgalomNem hordozható, rögzített
Üzemi nyomás3000 psi
Művelet típusaKézi függő, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz48 3 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség48 3 / 8 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság70 "
Utazási idő16 sec.
Feszültség460V AC
Szélesség48 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességKapacitásMagasságSzélességHosszEmelési sebességMax. MagasságMűvelet típusaÁr
VESTIL EHLTD-1-70 duplaollós emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RHF EHLTD-1-7048 "1000 lbs.70 "48 "72 "11 mp/ft.60 "Nyomógomb, elektromos€12,711.28
VESTIL EHLTD-1-84 Duplaollós emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, 88 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RHG EHLTD-1-8448 "1000 lbs.84 "48 "88 "16 mp/ft.72 "Nyomógomb, elektromos€15,065.56
VESTIL EHLTD-2-70 duplaollós emelőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RHH EHLTD-2-7048 "2000 lbs.70 "48 "72 "16 mp/ft.60 "Nyomógomb, elektromos€14,173.42
VESTIL EHLTD-2-84 duplaollós emelőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 88 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RHJ EHLTD-2-8448 "2000 lbs.84 "48 "88 "32 mp/ft.72 "Nyomógomb, elektromos€16,212.62
VESTIL EHLTD-3-70 duplaollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RHK EHLTD-3-7048 "3000 lbs.70 "48 "72 "22 mp/ft.60 "Nyomógomb, elektromos€15,115.83
VESTIL EHLTD-3-84 duplaollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 88 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RHL EHLTD-3-8448 "3000 lbs.84 "48 "88 "48 mp/ft.72 "Nyomógomb, elektromos€13,762.56
ajánlatkérés
VESTIL EHLTD-4-70 duplaollós emelőasztal, 4000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7RHM EHLTD-4-7048 "4000 lbs.70 "48 "72 "32 mp/ft.60 "Nyomógomb, elektromos€16,073.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLTD-4848-2-70 Double Leg Scissor Lift Table, 2000 Lb. Capacity, 48 x 48 Inch Size
€14,173.42 /Mértékegység