VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Elektromos hidraulikus ollós emelőasztal, keskeny, 1000 lb., kék, acél | AG7RJF

VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Elektromos hidraulikus ollós emelőasztal, keskeny, 1000 lb., kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7RJF Modell: EHLT-N-1648-1-32

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,094.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Vezetékhossz96 "
Keret anyagAcél
Frekvencia60 hz
Magasság8"
A hidraulikus alkatrész besorolása3000 psi
Hz60
Hossz48.38 "
Emelési sebesség7 mp/ft.
Emelési magasság max.24 "
Csökkentett magasság8"
AnyagAcél
Max. Magasság24 "
Motoros HP2 hp
MozgalomNem hordozható, rögzített
Üzemi nyomás3000 psi
Művelet típusaKézi függő, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség16 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Nyomógombos kézi vezérlés24V AC
Nyomógombos kézi vezérlőfeszültség24V AC
Emelt magasság32 "
Statikus kapacitás1000 lbs.
Feszültség460V AC
Szélesség16.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 114.3
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságCsökkentett magasságEmelt magasságKapacitásFeszültségFázisÁr
VESTIL EHLT-N-1648-2-32 Elektromos hidraulikus ollós emelőasztal, keskeny, 2000 lb., kék, acél | AG7RJG EHLT-N-1648-2-3248.38 "16.38 "8"8"32 "2000 lbs.460V AC3€7,609.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Elektromos hidraulikus ollós emelőasztal, keskeny, 1000 lb., kék, acél
€7,094.34 /Mértékegység