VESTIL ECSPT-2448 teherautó, acélból, gumikerekekkel | AG7RDE

VESTIL ECSPT-2448 acélplatformos teherautó gumi görgőkkel

Raktáron
Tétel: AG7RDE Modell: ECSPT-2448

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€623.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Kapacitás2,000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagGumi
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság11 7 / 8 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
Első görgő átmérője6"
Fogantyú magassága40 "
Magasság24 "
Tartalmazza(1) 40" magas fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség
Hossz49 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság10.43 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság40 "
Teljes hossz49 "
Teljes szélesség24 "
A platform magassága10.43 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ECSPT-2448 acélplatformos teherautó gumi görgőkkel
€623.48 /Mértékegység