MILWAUKEE VALVE MCR300IVP1HT elektromos működtető, fűtő termosztáttal, 120 Vac

Raktáron
Tétel: CE2QUP Típus: MCR300IVP1HT

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,060.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.299
Származási országUS

Termék részletek:

A Milwaukee Valve MCR300IVP1HT elektromos hajtóművet villamosenergia-termelési, vegyipari és petrolkémiai alkalmazások szelepeinek működtetésére tervezték.

Jellemzők:

  • Ez a forgó motoros szelep negyedfordulatú szelepek, például golyós- és pillangószelepek távvezérlésére szolgál.
  • Motorja akár 1500 inch-lb nyomatékot generál, amely a szelep irányának forgatásához (nyitás/zárás) továbbítható.
  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel van felszerelve, amely megvédi a motort a túlmelegedés okozta károsodástól.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a NEMA 4 háznak?

V. A kültéri elektromos házakra vonatkozó NEMA 4 besorolás azt határozza meg, hogy a tömítésnek védenie kell a folyékony és szilárd szennyeződésektől. Kiváló korrózióállóságot is lehetővé tesz.

K. Hogyan szereljük be az elektromos működtetőt egy Milwaukee szelepbe?

A.

  • Kézzel nyissa ki a szelepet, és távolítsa el a mechanikus ütközőket.
  • Győződjön meg arról, hogy a szelep és a működtetőelem ugyanabban a helyzetben van.
  • Szerelje fel a rögzítőelemeket a szelepre, de ekkor ne húzza meg a csavarokat.
  • Szerelje fel az aktuátort a szelepre, és húzza meg a működtető szerkezet csavarjait anyákkal és csavarokkal.
  • Távolítsa el a működtető fedelét, és huzalozza be az egységet a burkolaton belüli kapcsolási rajz segítségével.
  • Kapcsolja be az indítószerkezetet.
  • Működtesse a szelepet zárt, majd nyitott helyzetbe. Egyidejűleg ellenőrizze az igazítást.
  • Helyezze vissza a fedelet és rögzítse az összes csavart.

K. A termék korrózióálló?

V. A burkolat termikusan kötött poliészter porbevonattal rendelkezik, amely kiváló korrózió- és karcállóságot biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000I elektromos működtető, fékkel, 120 Vac | CE2QQJ MCRB1000I€7,705.61
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000I-230V elektromos működtető, fékkel, 230 Vac | CE2QQK MCRB1000I-230V€8,286.04
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000IHT elektromos működtető, fékkel és termosztáttal, 120 Vac | CE2QQL MCRB1000IHT€8,576.50
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000IVP24VD elektromos működtető, fékkel és szeleptartóval, 24 V dc | CE2QQM MCRB1000IVP24VD€13,628.17
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000IVP124V elektromos működtető, fékkel és szeleptartóval, 24 Vac | CE2QQN MCRB1000IVP124V€13,628.28
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000I12VDC elektromos működtető, fékkel, 12 V dc | CE2QQP MCRB1000I12VDC€8,286.04
MILWAUKEE SZELEP MCRB1000I24VDC elektromos működtető, fékkel, 2 kapcsolóval, 24 V dc | CE2QQQ MCRB1000I24VDC€8,286.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE VALVE MCR300IVP1HT elektromos működtető, fűtő termosztáttal, 120 Vac
€9,060.12 /Mértékegység