VESTIL ECR-50 elektromos zsinórtekercs, lámpa csatlakozóval | AG7RDD

VESTIL ECR-50 elektromos kábeldob, lámpa foglalattal

Raktáron
Tétel: AG7RDD Modell: ECR-50

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,188.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tömlő orsó
Elemek mellékelveNem
Beépített megszakítóNem
Burkolat anyagaAcél
színekPiros
Vezetékhossz50 ft.
Vezeték típusaElektromos vezetékes
Frekvencia60 Hz
Magasság13.25 "
Hz60
Beltéri / kültériszobai
Hossz12.625 "
AnyagAcél
Max. Izzó körte75W
MértékegységekMINDEN EGYES
Kimenetek száma1
Pigtail Prong száma3
Fázis1
Pigtail hossza48 "
BehúzhatóIgen
Állvány tartozékNem
Feszültség115V AC
Szélesség9.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)23.81
HS-kód8479810000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszKimenetek számaTartályÁr
VESTIL ECR-45-D elektromos zsinórtekercs, kettős foglalat | AG7RDB EBHT-45-D45 ft.220A€1,415.41
VESTIL ECR-45-S elektromos kábeltekercs, egyetlen csatlakozóaljzat | AG7RDC ECR-45-S45 ft.115A€1,297.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ECR-50 elektromos kábeldob, lámpa foglalattal
€1,188.38 /Mértékegység