VESTIL DRUM-SP-28-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapacitás, 28 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7QXP Modell: DRUM-SP-28-12-C

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobold át Dolly dobot
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1200 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagAcél
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Dob mérete55 gal.
Keret anyagAcél
FogantyúvalNem
Magasság5.63 "
Belül Dia.28 "
Hossz28.38 "
AnyagAcél
Max. Kompatibilis dobméret55 gal.
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Döntés funkcióNem
Szélesség28.38 "
Dolgozni valakivelSCC-55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)13.81
Hajó hossza (cm)72.07
Hajószélesség (cm)72.07
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős anyagMagasságBelül Dia.Ár
VESTIL DRUM-SP-28-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Kapacitás, 28 hüvelykes méret | AG7QXQ DOB-SP-28-9-H900 lbs.Kemény gumi5.88 "28 "€270.06
VESTIL DRUM-SP-32-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapacitás, 32 hüvelykes méret | AG7QXR DOB-SP-32-12-C1200 lbs.Acél5.63 "31.625 "€287.46
VESTIL DRUM-SP-32-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Kapacitás, 32 hüvelykes méret | AG7QXT DOB-SP-32-9-H900 lbs.Kemény gumi5.88 "31.625 "€268.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-SP-28-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapacitás, 28 hüvelykes méret
€299.68 /Mértékegység