VESTIL DOB RACK-3 egymásra rakható dobtartó, 3 dob, 55 gallon

Raktáron
Tétel: AG7QXL Modell: DRUM-RACK-3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€434.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob állvány
elfogadja55 literes dob
Kapacitás2400 lbs.
színekSárga
Dob mérete55 gal.
Magasság12.75 "
Hossz29.88 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dobok száma3
Vastagság1 / 4 "
Függőleges vagy vízszintesVízszintes
Szélesség71.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)75.88
Hajószélesség (cm)181.61
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekAnyagSzélességÁr
VESTIL DRUM-RACK-2 egymásra rakható dobtartó, 2 dob, 55 gallon | AG7QXK DOB-RACK-21600 lbs.SárgaAcél45.5 "€304.76
VESTIL DRUM-RACK-2-G egymásra rakható dobtartó, 2 dob | CE3CNH DOB-RACK-2-G1600 lbs.SzürkeAcél45.5 "€269.16
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-RACK-2-SS Halmozható dobtartó, 2 dob | CE3CNJ DOB-RACK-2-SS1600 lbs.EzüstRozsdamentes acél45.5 "€794.58
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-RACK-3-G egymásra rakható dobtartó, 3 dobos CE3CNK DOB-RACK-3-G2400 lbs.SzürkeAcél71.5 "€379.24
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-RACK-3-SS egymásra rakható dobtartó, 3 dobos CE3CNL DOB-RACK-3-SS2400 lbs.EzüstRozsdamentes acél71.5 "€1,360.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DOB RACK-3 egymásra rakható dobtartó, 3 dob, 55 gallon
€434.61 /Mértékegység