VESTIL DRUM-55-SCL Ergonomikus dobos teherautó 500 Lb mérleggel. Kapacitás | AG7QWJ

VESTIL DRUM-55-SCL Ergonomikus dobos teherautó 500 Lb mérleggel. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QWJ Modell: DRUM-55-SCL

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,103.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobos teherautó mérleggel
elfogadja30, 55 és 85 gallonos acél, műanyag és szálas dobok
Pontosság-/+ 0.5 font
Akkumulátor típusAA
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Mélység43 "
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Első görgő átmérője8"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége2"
Az első kerék átmérője8 In.
Az első kerék szélessége2 In.
Magasság41 "
Hossz43 "
Emelési magasság10 1 / 4 "
Emelési magasság löketenként7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Az elemek száma6
Görgők száma2 (elöl), 1 (hátsó)
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagafenolos
Hátsó görgő típusaForgó fenolos zárral
Hátsó görgő szélessége1"
Szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.4
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységDob méreteMagasságSzélességÁr
VESTIL DRUM-55-SCL-E Ergonomikus dobos teherautó mérleggel, 900 Lb. Kapacitás | CE3CMW DRUM-55-SCL-E900 lbs.38.625 "Bármely méret64 "35 "€5,482.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-55-SCL Ergonomikus dobos teherautó 500 Lb mérleggel. Kapacitás
€7,103.23 /Mértékegység