VESTIL DRP-V-6624 Dunnage Rack, szellőztetett felső, 66 x 24 hüvelykes méret | AG7QWA

VESTIL DRP-V-6624 Dunnage Rack, szellőző tetejű, 66 x 24 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7QWA Típus: DRP-V-6624

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€278.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDunnage Rack
Kapacitás1000 lbs.
színekFekete
Mélység24 "
Keret anyagHDPE
Magasság12 "
Telepítési hardver tartalmazzaIgen
Hossz66 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagHDPE
MértékegységekMINDEN EGYES
Távolságok száma1
Teljes mélység24 "
Teljes magasság12 "
Teljes szélesség66 "
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403708031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTerhelhetőségSzélességÁr
VESTIL DRP-S-3624 Dunnage Rack, tömör tetejű, 36 x 24 hüvelykes méret | AG7QVP DRP-S-362424 "700 lbs.36 "€193.78
VESTIL DRP-S-3636 Dunnage Rack, tömör tetejű, 36 x 36 hüvelykes méret | AG7QVQ DRP-S-363636 "1000 lbs.36 "€259.79
VESTIL DRP-S-4824 Dunnage Rack, tömör tetejű, 48 x 24 hüvelykes méret | AG7QVR DRP-S-482424 "900 lbs.48 "€297.83
VESTIL DRP-S-6624 Dunnage Rack, tömör tetejű, 66 x 24 hüvelykes méret | AG7QVT DRP-S-662424 "1400 lbs.66 "€315.08
VESTIL DRP-S-6636 Dunnage Rack, tömör tetejű, 66 x 36 hüvelykes méret | AG7QVU DRP-S-663636 "1900 lbs.66 "€451.97
VESTIL DRP-S-9624 Dunnage Rack, tömör tetejű, 96 x 24 hüvelykes méret | AG7QVV DRP-S-962424 "1800 lbs.96 "€334.91
ajánlatkérés
VESTIL DRP-S-9636 Dunnage Rack, tömör tetejű, 96 x 36 hüvelykes méret | AG7QVW DRP-S-963636 "2700 lbs.96 "€502.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRP-V-6624 Dunnage Rack, szellőző tetejű, 66 x 24 hüvelykes méret
€278.84 /Mértékegység