Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DOME-H18 akril ipari kupolatükör, 180 fokos, lefedett távolság 18 láb, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7QUG Modell: DOME-H18

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€81.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeltéri / kültéri domború tükör
Kb. Megtekintési távolság18 ft.
támogatásEgyik sem
színekEzüst
Mélység9"
Magasság8"
Beltéri / kültériszobai
Hossz9"
Lens AnyagAkril
AnyagAkril
MértékegységekMINDEN EGYES
típusHalf Dome
Látószög180 fok
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. Megtekintési távolságMélységMagasságAlaktípusLátószögSzélességÁr
VESTIL DOME-18 akril ipari kupolatükör, 360 fokos, lefedett távolság 18 láb, ezüst | AG7QUA DOME-1818 ft.18 "8"-Teljes kupola360 fok18 "€119.48
VESTIL DOME-26 akril ipari kupolatükör, 360 fokos, lefedett távolság 26 láb, ezüst | AG7QUB DOME-2626 ft.28 "10 "-Teljes kupola360 fok28 "€187.09
VESTIL DOME-32 akril ipari kupolatükör, 360 fokos, lefedett távolság 32 láb, ezüst | AG7QUC DOME-3232 ft.34 "13 "Teljes kupolaTeljes kupola360 fok34 "€308.22
VESTIL DOME-36 akril ipari kupolatükör, 360 fokos, lefedett távolság 36 láb, ezüst | AG7QUD DOME-3636 ft.36 "15 "-Teljes kupola360 fok36 "€358.51
VESTIL DOME-H26 akril ipari kupolatükör, 180 fokos, lefedett távolság 26 láb, ezüst | AG7QUH DOME-H2626 ft.13 "10 "-Half Dome180 fok26 "€117.77
VESTIL DOME-H32 akril ipari kupola tükör, 180 fok, távolság lefedett 32 láb, ezüst | AG7QUJ DOME-H3232 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 fok32 "€176.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DOME-H18 akril ipari kupolatükör, 180 fokos, lefedett távolság 18 láb, ezüst
€81.19 /Mértékegység