VESTIL DOME sorozatú ipari akril konvex és kupola tükrök


Szűrő
Hordozó: Egyik sem , Szín: Ezüst , Magába foglalja: Akasztólánc és S-kampók , Beltér kültér: szobai , Anyaga: Akril
StílusModellKb. Megtekintési távolságMélységMagasságAlaktípusLátószögSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DOME-H18
18 ft.9"8"-Half Dome180 °18 "€81.20
B
DOME-18
18 ft.18 "8"-Teljes kupola360 °18 "€119.47
C
DOME-26
26 ft.28 "10 "-Teljes kupola360 °28 "€187.09
D
DOME-H26
26 ft.13 "10 "-Half Dome180 °26 "€117.76
E
DOME-32
32 ft.34 "13 "Teljes kupolaTeljes kupola360 °34 "€308.22
F
DOME-H32
32 ft.16 "14 "Half DomeHalf Dome180 °32 "€176.46
G
DOME-36
36 ft.36 "15 "-Teljes kupola360 °36 "€358.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?