VESTIL DLINE-5-P, 5 gallonos, kerek aljú, lehúzható dobbetét

Raktáron
Tétel: AG7QRJ Modell: DLINE-5-P

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,132.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör bélés
Kapacitás5 gal.
Esetmennyiség500
színekSzűrő kikapcsolása
Konténer mérete5 gal.
Magasság15 "
Hossz18 "
AnyagLDPE
MértékegységekCASE
Kartonok száma500
StílusRugalmas
Vastagság4 ezer
típusPeel Over
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEsetmennyiségAnyagKartonok számaStílusVastagságtípusÁr
VESTIL DLINE-5-15-HD nagy sűrűségű merev vödörbélés, 5 gallon, 15 mm | AG7QQN DLINE-5-15-HD100Nagy sűrűségű polietilén100Merev15 ezerSima€769.06
VESTIL DLINE-5-15-LD alacsony sűrűségű merev vödörbélés, 5 gallon, 15 mm | AG7QQP DLINE-5-15-LD100LDPE100Merev15 ezerSima€769.14
VESTIL DLINE-5-15-LD-AS antisztatikus kis sűrűségű bélés, 5 gallon, 15 mm | AG7QQQ DLINE-5-15-LD-AS100LDPE100Merev15 ezerSima, antisztatikus€793.23
VESTIL DLINE-5-T leköthető kerek alsó dobbetét, 5 gallon | AG7QRK DLINE-5-T350LDPE350Rugalmas4 ezerNyakkendő€1,571.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DLINE-5-P, 5 gallonos, kerek aljú, lehúzható dobbetét
€2,132.66 /Mértékegység