VESTIL DLINE-5-T leköthető kerek alsó dobbetét, 5 gallon

Raktáron
Tétel: AG7QRK Modell: DLINE-5-T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,571.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör bélés
Kapacitás5 gal.
Esetmennyiség350
színekSzűrő kikapcsolása
Konténer mérete5 gal.
Magasság22 "
Hossz18 "
AnyagLDPE
MértékegységekCASE
Kartonok száma350
StílusRugalmas
Vastagság4 ezer
típusNyakkendő
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEsetmennyiségAnyagKartonok számaStílusVastagságtípusÁr
VESTIL DLINE-5-15-HD nagy sűrűségű merev vödörbélés, 5 gallon, 15 mm | AG7QQN DLINE-5-15-HD100Nagy sűrűségű polietilén100Merev15 ezerSima€769.06
VESTIL DLINE-5-15-LD alacsony sűrűségű merev vödörbélés, 5 gallon, 15 mm | AG7QQP DLINE-5-15-LD100LDPE100Merev15 ezerSima€769.14
VESTIL DLINE-5-15-LD-AS antisztatikus kis sűrűségű bélés, 5 gallon, 15 mm | AG7QQQ DLINE-5-15-LD-AS100LDPE100Merev15 ezerSima, antisztatikus€793.23
VESTIL DLINE-5-P Peel Over Round Bottom Drum Liner, 5 Gallon | AG7QRJ DLINE-5-P500LDPE500Rugalmas4 ezerPeel Over€2,132.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DLINE-5-T leköthető kerek alsó dobbetét, 5 gallon
€1,571.15 /Mértékegység