VESTIL DLINE-5-15-HD nagy sűrűségű merev vödörbélés, 5 gallon, 15 mm

Raktáron
Tétel: AG7QQN Modell: DLINE-5-15-HD

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€769.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör bélés
Kapacitás5 gal.
Esetmennyiség100
színekSzűrő kikapcsolása
Konténer mérete5 gal.
Átmérő11 1 / 4 "
Magasság13 "
Hossz11.25 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
MértékegységekCASE
Kartonok száma100
StílusMerev
Vastagság15 ezer
típusSima
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód3923210095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEsetmennyiségAnyagKartonok számaStílusVastagságtípusÁr
VESTIL DLINE-5-15-LD alacsony sűrűségű merev vödörbélés, 5 gallon, 15 mm | AG7QQP DLINE-5-15-LD100LDPE100Merev15 ezerSima€769.14
VESTIL DLINE-5-15-LD-AS antisztatikus kis sűrűségű bélés, 5 gallon, 15 mm | AG7QQQ DLINE-5-15-LD-AS100LDPE100Merev15 ezerSima, antisztatikus€793.23
VESTIL DLINE-5-P Peel Over Round Bottom Drum Liner, 5 Gallon | AG7QRJ DLINE-5-P500LDPE500Rugalmas4 ezerPeel Over€2,132.66
VESTIL DLINE-5-T leköthető kerek alsó dobbetét, 5 gallon | AG7QRK DLINE-5-T350LDPE350Rugalmas4 ezerNyakkendő€1,571.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DLINE-5-15-HD nagy sűrűségű merev vödörbélés, 5 gallon, 15 mm
€769.06 /Mértékegység