TB WOODS FSH37-22-HD FSH Form Flex Coupling, 37 Size, 22 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DVG

TB WOODS FSH37-22-HD FSH Form Flex csatlakozó, 37-es méretű, 22-as adapterméret, HD-adapter csavarozás

Tétel: CE6DVG Típus: FSH37-22-HD
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
BCD adapter20.5 "
Adapter csavarozásHD
Dia adapter.22.5 "
Adapter külső átm.22.5 "
Adapter mérete22
Adapter típusaHD
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete37
A méret10.06 "
B mérete10.62 "
D dimenzió6.62 "
F méret4"
G dimension0.81 "
H méret6 1 / 2 "
J dimenzió0.56 "
Szabadvégű lebegés +/-0.062 "
HP besorolás @ 100 RPM95.24 hp
Tehetetlenség4440 font négyzetméter ft.
Max. Szögeltolódás0.33 fok. / lemezcsomag
Max. Furat3 3/4", 4.63"
Max. Kimeneti nyomaték90000 font
Max. FORDULAT2500 RPM
Szerelési típusA lendkerék rögzítőelemeit nem szállítjuk tengelykapcsolóval.
Csavarlyukak száma8
Csúcs O / L nyomaték90000 lb.-in.
A termék típusav
Névleges nyomaték60000 lb.-in.
Súly119 font.

Termékváltozatok

TermékekModellA méretBCD adapterAdapter csavarozásB méreteD dimenzióF méretG dimensionH méretÁr
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 10-es adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 10-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 12-es adapterméret, HD-adapter csavarozás | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 12-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méretű, 14-es adapterméret, HD-adapter csavarozása | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méret, 14-es adapterméret, SAE-adapter csavarozás | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex csatlakozó, 31-es méretű, 18-as adapterméret, HD-adapter csavarozása | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS FSH37-22-HD FSH Form Flex csatlakozó, 37-es méretű, 22-as adapterméret, HD-adapter csavarozás