VESTIL DH-MR2-2448-D ergonomikus fogantyúkocsi, gumi, leeresztővel, 24 x 48 hüvelyk méretű | CE3CLY

VESTIL DH-MR2-2448-D Ergonomikus fogantyús kosár, gumi, lefolyóval, 24 x 48 hüvelykes

Tétel: CE3CLY Modell: DH-MR2-2448-D
€1,370.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonomikus kézi teherautó
Kapacitás2400 lbs.
Görgős anyagPenész a gumi
Kerékméret8 "x 2"
Görgős típus(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal
színekSárga
Mélység55 "
Fogantyú típusaergonomikus
Magasság41 "
Beltéri / kültériszobai
Hossz55 "
AnyagAcél
Max. Kosárkapacitás2400 lbs.
Görgők száma4
Polcok száma2
Peronhossz47 13 / 16 "
Platform szélesség23 13 / 16 "
Polckapacitás2000 lbs.
Polctávolság20 3 / 4 "
Polc magassága36.12
Polc hossza47.8 "
Polc szélessége23.8 "
Felső polc magassága36 1 / 8 "
Szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességKapacitásGörgős anyagPolc magasságaPolc hosszaPolc szélességeSzélességGörgős típusÁr
VESTIL DH-PH4-2436-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk, sárga | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,493.32
VESTIL DH-PH4-2448-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk, sárga | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,602.33
VESTIL DH-PH4-2460-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 60 hüvelyk, sárga | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,704.53
VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 72 hüvelyk, sárga | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,487.60
ajánlatkérés
VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonomikus fogantyús kosár, lefolyóval, 30 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, sárga | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,825.81
VESTIL DH-PH4-3448-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 34 hüvelyk x 48 hüvelyk, sárga | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,822.54
VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomikus fogantyús kosár, lefolyóval, 34 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, sárga | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,848.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DH-MR2-2448-D Ergonomikus fogantyús kosár, gumi, lefolyóval, 24 x 48 hüvelykes
€1,370.31 /Mértékegység