NOTRAX Opera 137 sorozat, szőnyegfutó


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Hátsó anyag: Vinyl , Fékfolyadék ellenálló: Nem , élek: Ferde , Tűzálló/tűzgátló: Nem tűzálló vagy késleltető , Beltér kültér: szobai , Hossz: 12 láb. , Mat Elektromos ellenállás: Az elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve , Szőnyeg alakja: téglalap , Szőnyeg felületi minta: Hurok cölöp , Gyékényfonás: Hurok cölöp , Anyaga: Decalon (R) fonal , Felület anyaga: polipropilén , Vastagság: 3 / 8 "
StílusModellszínekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
137S0612BL
Fekete6 láb.€849.52
ajánlatkérés
B
137S0412BL
Faszén4 láb.€572.96
C
137S0312BL
Faszén3 láb.€471.59
D
137S0612GY
Szürke6 láb.€849.52
ajánlatkérés
D
137S0412GY
Szürke4 láb.€572.96
D
137S0312GY
Szürke3 láb.€471.59

Opera 137 sorozat, szőnyegfutó

A NoTrax Opera 137 sorozatú szőnyegpadlói többzónás kaparó-szárító szőnyegek, amelyek három különálló területtel rendelkeznek egyetlen szőnyegben. Ezeknek a szőnyegeknek az 1. zónájában hurkos, nem nedvszívó fonal található, amely lekaparja a törmeléket és a nedvességet, míg a 2. zóna a hurkos kaparófonalat egy abszorbens Decalon hurkos köteggel kombinálja a szárítási folyamat javítása érdekében. A 3. zónában egy tiszta Decalon hurkos kupac található a szárítási funkció befejezéséhez. Ezek a fonalak színben összehangoltak, és a szépséget a funkcionalitással ötvözik olyan nagy előkelő bejáratokhoz, mint az irodák, szállodák és professzionális irodaházak. Scrape & Dry rendszerrel rendelkeznek a megnövelt teljesítmény érdekében a kaparó és nedvszívó fonalak kombinációjával, és négyzetméterenként 26 uncia csomózott hurkos cölöpfonalat szállítanak. Ezek a szőnyegek alacsony profilúak, hogy illeszkedjenek a szűk ajtónyílásokhoz, és vinil hátlapjuk van a kihajlás és a mozgás csökkentése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?