VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 72 hüvelyk, sárga | AG7QNP

VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 72 hüvelyk méretű, sárga

Raktáron
Tétel: AG7QNP Modell: DH-PH4-2472-D

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,800.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett emelt fogantyú segédkocsi leeresztéssel
Caster Dia.8"
Görgős zárNem
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal
Görgő szélessége2"
színekSárga
Lefolyónyílás átm.2 9 / 16 "
Méret beszerelése1 / 4 "
Szerelvény típusaFNPT
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője8"
Első görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Első görgő szélessége2"
Fogantyú típusaergonomikus
Magasság41.06 "
TartalmazzaErgonomikus fogantyú; 2,000 font. Polc kapacitása; 2 9/16" leeresztő nyílás átmérője - sárgaréz szelep
Beltéri / kültériszobai
Hossz78.94 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
Max. Kosárkapacitás4000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám2
Görgők száma4
Peronhossz71 13 / 16 "
Platform szélesség23 13 / 16 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Hátsó görgő szélessége2"
Tömítés típusaPFTE
Polckapacitás2000 lbs.
Polctávolság20 3 / 4 "
Polc magassága36.19 "
Polc hossza71.8 "
Polc szélessége23.8 "
Felső polc magassága36 3 / 16 "
Használható hossz71 13 / 16 "
Használható szélesség23-13 / 16 In.
Szelep anyagaSárgaréz
Szélesség24.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.5
Hajó magassága (cm)104.3
Hajó hossza (cm)200.5
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességKapacitásGörgős anyagPolc magasságaPolc hosszaPolc szélességeSzélességGörgős típusÁr
VESTIL DH-PH4-2436-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk, sárga | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,493.32
VESTIL DH-PH4-2448-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk, sárga | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,602.33
VESTIL DH-PH4-2460-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 60 hüvelyk, sárga | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,704.53
VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonomikus fogantyús kosár, lefolyóval, 30 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, sárga | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,825.81
VESTIL DH-PH4-3448-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 34 hüvelyk x 48 hüvelyk, sárga | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,822.54
VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomikus fogantyús kosár, lefolyóval, 34 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, sárga | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€1,848.32
VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 34 hüvelyk x 72 hüvelyk, sárga | AG7QPA DH-PH4-3472-D33 13 / 16 "-Üveggel töltött nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Forgó görgőscsapágyakkal (2) Merev görgőscsapágyakkal€2,037.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomikus fogantyús kosár lefolyóval, 24 hüvelyk x 72 hüvelyk méretű, sárga
€1,800.00 /Mértékegység