Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DGLI-4 vízszintes dobmérő szintjelző

Raktáron
Tétel: AG7QMC Modell: DGLI-4Kereszthivatkozás: 36JP51

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€279.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagszint jelző
Elfogadja a csaptelepet3 / 4 "
Bung elmozdulás3 / 4 "
színekEzüst
Mélység1.75 "
Dob anyagAcél, műanyag
Illesztés 1 menetméret3 / 4 "
Illesztés 1 menettípusNPT
Menetes méret3 / 4 "
Illesztő menet típusaNPT
MérőanyagMerev sárgaréz
Magasság23.5 "
Hossz1.75 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Helyszínmérő18 3 / 8 "
Helyszíni mérőanyagTiszta műanyag
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód7326908588
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DGLI-4 vízszintes dobmérő szintjelző
€279.36 /Mértékegység