VESTIL DESK-M Asztalmozgató, acél, 600 Lb. Kapacitás | AG7QLM

VESTIL DESK-M Asztalmozgató, acél, 600 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QLM Modell: DESK-M

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€493.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali mozgató
Elemek mellékelveNem
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.1 7 / 8 "
Görgős anyagpoliuretán
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője1.875 "
Fogantyúhossz28 1 / 2 "
Magasság33 "
Hossz21.88 "
Emelési magasság max.10.25 "
Csökkentett magasság4 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság5 1 / 2 "
Max. Utazási távolság (Ft.)5-1 / 2 In.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság4.75 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Peronhossz16 "
Platform szélesség31 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság10-1 / 4 In.
Hátsó görgő átmérője1.875 "
Szélesség33.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)55.56
Hajószélesség (cm)84.14
HS-kód8428900290
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DESK-M Asztalmozgató, acél, 600 Lb. Kapacitás
€493.51 /Mértékegység