VESTIL DELUXE-C platformos kosár, poligörgő, 600 font. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk hosszúság | AG7QLL

VESTIL DELUXE-C platformos kosár, poligörgő, 600 lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG7QLL Modell: DELUXE-C

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,380.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekPiros
Fedélzeti magasság8 1 / 2 "
Fedélzet hossza49 "
Fedélzeti anyagVörös szőnyegen
Fedélzet szélessége25 3 / 4 "
Első görgő átmérője6"
Fogantyú típusa38-as titán kerek cső
Magasság36.38 "
TartalmazzaFogantyú, (2) merev görgők 2" széles és (2) forgó görgők 2" széles
Hossz48 "
Terhelhetőség600 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
Max. Platform magasság8.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság36.38 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
A platform magassága8.5 "
Peronhossz49 "
Platform anyagaVas, fa, szőnyeg
Platform szélesség25.75 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Statikus teherbírás600 lbs.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.35
Hajó magassága (cm)92.39
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DELUXE-C platformos kosár, poligörgő, 600 lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk hosszúság
€1,380.57 /Mértékegység