VESTIL DCC-17 nagy teherbírású bölcsőkocsi, 600 lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 20 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7QHZ Modell: DCC-17

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€867.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd- és csőbölcsős teherautó
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagKemény gumi
Görgő szélessége1.25 "
színekEzüst
Bölcső hossza3.88 "
Bölcső szélessége20 "
Az első kerék átmérője3"
Első kerék anyagaGumi
Magasság9.19 "
Hossz20 "
Terhelhetőség600 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma4
Kerekek száma4
Hátsó kerék átmérője3"
Hátsó kerék anyagaGumi
Egységes kapacitás600 lbs.
Súly kapacitás600 lbs.
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaKemény gumi
Kerék típusaForgó
Kerék szélessége1 1 / 4 "
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)23.34
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekBölcső hosszaHátsó kerék anyagaKerék típusaKerék szélességeSzélességBölcső szélességeÁr
VESTIL DCC-28120-10 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, 123 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7QJA DCC-28120-10AcélKék105 "AcélMerev, forgatható3"31.5 "27 "€2,634.51
ajánlatkérés
VESTIL DCC-2860-10 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, 63 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7QJB DCC-2860-10AcélKék51 "AcélMerev, forgatható3"31.5 "27 "€2,350.91
VESTIL DCC-2860-4 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 4000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7QJC DCC-2860-4AcélKék51 "Üveggel töltött nylon(2) Merev, (2) Forgatható2"31.5 "27 "€1,770.54
VESTIL DCC-2896-10 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, 99 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7QJD DCC-2896-10AcélKék84 "AcélMerev, forgatható3"31.5 "27 "€2,375.25
ajánlatkérés
VESTIL DCC-2896-4 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 4000 Lb. Kapacitás, 96 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7QJE DCC-2896-4AcélKék84 "Üveggel töltött nylon(2) Merev, (2) Forgatható2"31.5 "27 "€1,736.72
ajánlatkérés
VESTIL DCC-80 nagy teherbírású bölcsőkocsi, 4000 Lb. Kapacitás, 29 hüvelyk x 29 hüvelyk méret | AG7QJF DCC 80AcélKék30 "Üveggel töltött nylon-2"30.38 "27.5 "€923.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCC-17 nagy teherbírású bölcsőkocsi, 600 lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 20 hüvelyk méret
€867.58 /Mértékegység