Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LLAMBRICH USA SP -15 J0 FGE kulcs nélküli fúrótokmány Chuck -inox -sapka, 008 -059 | AC6UXA 36J534

LLAMBRICH USA SP-15 J0 FGE kulcs nélküli fúrótokmány-inox -sapka .008 -.059

Raktáron
Tétel: AC6UXA Típus: SP-15 J0 FGEKereszthivatkozás: 36J534
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
€1,461.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.059 "
Kapacitás Min.. 008 "
Chuck átmérője1.391 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz1.468 "
ÉpítésRozsdamentes acél
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési méret0JT
Szerelési típusJT0
Nyitott hossz1.391 "
típusINOX

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8466100175
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
LLAMBRICH USA SP-03 R-3/8 FGE-S Kulcs nélküli fúró tokmány-inox-cap 0.012 -125 | AC6UWW 36J529 SP-03 R-3/8 FGE-S0.125 "1.889 "3 / 8-240.375€1,241.17
LLAMBRICH USA SP-03 J0 FGE Kulcs nélküli fúró tokmány-inox-cap .012 -.125 | AC6UXB 36J535 SP-03 J0 FGE0.125 "1.889 "0JTJT0€1,241.17
LLAMBRICH USA SP-03 R-5/16 FGE Kulcs nélküli fúró tokmány-inox-cap .012 -.125 | AC6UXC 36J536 SP-03 R-5/16 FGE0.125 "1.889 "5 / 16-24R-5 / 16€1,241.17
LLAMBRICH USA SP-07 J-1 FGE-C kulcsnélküli fúrótokmány-inox -sapka .012-.291 | AC6UXE 36J538 SP-07 J-1 FGE-C. 2912.549 "1JTJT1€1,338.73
LLAMBRICH USA SP-07 R-3/8 FGE-C Kulcs nélküli fúró tokmány-inox-cap .012-.291 | AC6UXF 36J539 SP-07 R-3/8 FGE-C. 2912.47 "3 / 8-240.375€1,338.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LLAMBRICH USA SP-15 J0 FGE kulcs nélküli fúrótokmány-inox -sapka .008 -.059
€1,461.24 /Mértékegység