VESTIL DCC-2860-10 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, 63 x 31.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7QJB Modell: DCC-2860-10

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,350.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd- és csőbölcsős teherautó
Kapacitás10,000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgő szélessége3"
színekKék
Bölcső hossza51 "
Bölcső szélessége27 "
Az első kerék átmérője8"
Első kerék anyagafenolos
Magasság32.38 "
Hossz63.06 "
Terhelhetőség10000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma4
Görgők száma4
Kerekek száma4
Hátsó kerék átmérője8"
Hátsó kerék anyagaAcél
Egységes kapacitás10000 lbs.
Súly kapacitás10000 lbs.
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaAcél, fenolos
Kerék típusaMerev, forgatható
Kerék szélessége3"
Szélesség31.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 172.35
Hajó magassága (cm)82.23
Hajó hossza (cm)160.18
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekBölcső hosszaHátsó kerék anyagaKerék típusaKerék szélességeSzélességBölcső szélességeÁr
VESTIL DCC-17 nagy teherbírású bölcsőkocsi, 600 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 20 hüvelyk méret | AG7QHZ DCC 17AlumíniumEzüst3.88 "GumiForgó1 1 / 4 "20 "-€867.58
VESTIL DCC-28120-10 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, 123 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7QJA DCC-28120-10AcélKék105 "AcélMerev, forgatható3"31.5 "27 "€2,634.51
ajánlatkérés
VESTIL DCC-2860-4 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 4000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7QJC DCC-2860-4AcélKék51 "Üveggel töltött nylon(2) Merev, (2) Forgatható2"31.5 "27 "€1,770.54
VESTIL DCC-2896-10 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, 99 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7QJD DCC-2896-10AcélKék84 "AcélMerev, forgatható3"31.5 "27 "€2,375.25
ajánlatkérés
VESTIL DCC-2896-4 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 4000 Lb. Kapacitás, 96 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7QJE DCC-2896-4AcélKék84 "Üveggel töltött nylon(2) Merev, (2) Forgatható2"31.5 "27 "€1,736.72
ajánlatkérés
VESTIL DCC-80 nagy teherbírású bölcsőkocsi, 4000 Lb. Kapacitás, 29 hüvelyk x 29 hüvelyk méret | AG7QJF DCC 80AcélKék30 "Üveggel töltött nylon-2"30.38 "27.5 "€923.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCC-2860-10 Nagy teherbírású bölcsőkocsi, 10000 Lb. Kapacitás, 63 x 31.5 hüvelyk
€2,350.91 /Mértékegység