VESTIL D-FORK-10-SL horog, dupla merev emelő, 3 x 23 x 21-5/8 hüvelykes méret, 10000 7 font. Kapacitás, ezüst, acél | AGXNUMXQLR

VESTIL D-FORK-10-SL horog, dupla merev emelő, 3 x 23 x 21-5/8 hüvelykes méret, 10000 XNUMX font. Kapacitás, ezüst, acél

Raktáron
Tétel: AG7QLR Modell: D-FORK-10-SL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€689.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőhorog
Kapacitás10000 lbs.
színekEzüst
Villavastagsághoz3.5 "
Fork Pocket Center14 1 / 2 "
Villa zseb magassága3-1 / 2 "
Villa zseb szélessége6-5 / 16 "
Magasság21.63 "
Hook TypeDupla forgatható
TartalmazzaBiztonsági lánc
Belső Hook Dia.2"
Belső horog átmérő2"
Hossz3"
AnyagAcél
Max. Villa szélessége20 9 / 16 "
Biztonsági visszatartó hossz48 "
Használható villazseb magasság3.5 "
Használható villazseb szélesség6 5 / 16 "
Használja a Villa szélességével4 "hogy 6"
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)55.09
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla zseb magasságaVilla zseb szélességeFork Pocket CenterHook TypeÁr
VESTIL D-FORK-4-SL horog, dupla forgatható emelő, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst | AG7QLT D-FORK-4-SL4000 lbs.--14 1 / 2 "Dupla forgatható€398.38
VESTIL D-FORK-4-RL horog, dupla merev emelő, 4000 Lb. Kapacitás, ezüst, acél | CE3CLR D-VILLA-4-RL4000 lbs.--14 1 / 2 "Dupla merev€326.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-FORK-10-SL horog, dupla merev emelő, 3 x 23 x 21-5/8 hüvelykes méret, 10000 XNUMX font. Kapacitás, ezüst, acél
€689.37 /Mértékegység