Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-116-71229 Járdasablon privát 12 hüvelykes | AH2JJP 29EL50

RAE STL-116-71229 Járdasablon privát, 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2JJP Modell: STL-116-71229Kereszthivatkozás: 29EL50
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
€215.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterMagán
Karakter magasság12 "
Karakter szélessége63 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság18 "
Teljes szélesség69 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70629 Járdasablon privát 6 hüvelykes | AH2JFJ 29EK75 STL-116-706296"32 "112 "38 "€107.64
RAE STL-116-71029 Járdasablon privát 10 hüvelykes | AH2JHA 29EL14 STL-116-7102910 "53 "116 "59 "€186.29
RAE STL-116-71829 Járdasablon privát 18 hüvelykes | AH2JLD 29EL86 STL-116-7182918 "62 "124 "68 "€308.94
RAE STL-116-72429 Járdasablon privát 24 hüvelykes | AH2JMT 29EM23 STL-116-7242924 "64 "130 "70 "€352.03
RAE STL-116-73629 Járdasablon privát 36 hüvelykes | AH2JPG 29EM59 STL-116-7362936 "66 "148 "72 "€468.15
RAE STL-116-74829 Járdasablon privát 48 hüvelykes | AH2JQW 29EM95 STL-116-7482948 "111 "760 "117 "€1,044.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-71229 Járdasablon privát, 12 hüvelykes
€215.36 /Mértékegység