VESTIL D-FORK-4-SL horog, dupla forgatható emelő, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst | AG7QLT

VESTIL D-FORK-4-SL horog, dupla forgatható emelő, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7QLT Modell: D-FORK-4-SL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€398.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőhorog
Kapacitás4000 lbs.
színekEzüst
Villavastagsághoz2.5 "
Fork Pocket Center14 1 / 2 "
Villa zseb magassága2-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7-1 / 4 "
Magasság14.5 "
Hook TypeDupla forgatható
TartalmazzaBiztonsági lánc
Belső Hook Dia.1"
Belső horog átmérő1"
Hossz2"
AnyagAcél
Max. Villa szélessége20 9 / 16 "
Biztonsági visszatartó hossz48 "
Használható villazseb magasság2.5 "
Használható villazseb szélesség7 1 / 4 "
Használja a Villa szélességével4 "hogy 6"
Szélesség23.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVilla zseb magasságaVilla zseb szélességeFork Pocket CenterHook TypeÁr
VESTIL D-FORK-10-SL horog, dupla merev emelő, 3 x 23 x 21-5/8 hüvelykes méret, 10000 7 font. Kapacitás, ezüst, acél | AGXNUMXQLR D-FORK-10-SL10000 lbs.--14 1 / 2 "Dupla forgatható€689.37
VESTIL D-FORK-4-RL horog, dupla merev emelő, 4000 Lb. Kapacitás, ezüst, acél | CE3CLR D-VILLA-4-RL4000 lbs.--14 1 / 2 "Dupla merev€326.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-FORK-4-SL horog, dupla forgatható emelő, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 hüvelyk, 4000 font. Kapacitás, ezüst
€398.38 /Mértékegység