VESTIL D-150-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél | AG7PWX

VESTIL D-150-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7PWX Modell: D-150-HD

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,420.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Elemek mellékelveNem
Kábel hossza48 "
Kapacitás6000 lbs.
színekKék
Kompatibilis villavastagság2.5 "
Kompatibilis villa szélesség7.5 "
Fork Pocket Center28 "
Villa zseb magassága2-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7-1 / 2 "
Nyomtáv8 ga.
Mérő (acél)8 ga.
Magasság51.81 "
Garat magassága51.8125 "
Garat hossza68.375 "
Garat szélessége43.562 "
Hossz68.38 "
AnyagAcél
StackableNem
Használható villazseb magasság2 1 / 2 "
Használható villazseb szélesség7 1 / 2 "
kötet1 1/2 köb. yd.
Szélesség43.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 321.3
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)109.86
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL D-100-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél | AG7PVC D-100-HD1 köb. yd.6000 lbs.61.13 "41.56 "42.75 "18 "-€3,055.75
VESTIL D-100-HD-GAL öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., horganyzott, acél | AG7PVD D-100-HD-GAL1 köb. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€4,287.84
VESTIL D-100-HD-GRN-T öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7PVE D-100-HD-GRN-T1 köb. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€3,175.58
VESTIL D-100-HD-GY-SG öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., csatahajó szürke, acél | AG7PVF D-100-HD-GY-SG1 köb. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€3,890.31
VESTIL D-100-HD-ORG-C öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., narancssárga, acél | AG7PVG D-100-HD-ORG-C1 köb. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "42 5 / 9 "42 3 / 4 "18 "-€3,175.58
VESTIL D-100-HD-SR öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., szódapiros, acél | AG7PVH D-100-HD-SR1 köb. yd.6000 lbs.61 1 / 8 "41 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€3,175.58
VESTIL D-100-HD-WHT öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., Fehér, Acél | AG7PVJ D-100-HD-WHT1 köb. yd.6000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€3,175.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-150-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél
€3,420.33 /Mértékegység