Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL CYL-M-9 kézi hengeremelő, 9 hüvelykes átm.

Raktáron
Tétel: AG7PUD Modell: CYL-M-9
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
€367.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hengeremelő
Kapacitás200 lbs.
színekSárga
Mélység12 1 / 4 "
Hajtogatott fok105 fok
Magasság1 1 / 4 "
TartalmazzaAkár 9" átmérőjű hengereket fogad; 105 fokig összecsukható.
Hossz12 1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Henger átm.9"
MértékegységekMINDEN EGYES
MűveletKézikönyv
Működési módszerKézikönyv
ÁramforrásKézikönyv
Szélesség20 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.186
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)31.12
Hajószélesség (cm)51.75
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTartalmazzaTételHosszMax. Henger átm.SzélességÁr
VESTIL CYL-M-7 kézi hengeremelő, 7 hüvelykes átm. | AG7PUC CYL-M-710 1 / 2 "1 1 / 4 "Akár 7" átmérőjű hengereket fogad; 105 fokig összecsukható.Kézi hengeremelő10 1 / 2 "7"20 1 / 4 "€316.96
VESTIL CYL-M-10 hengeremelő, kézi, 10 hüvelykes átm. | CE3BVL CYL-M-1013.25 "1.25 "-Dobemelő13.25 "10 "21.25 "€279.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-M-9 kézi hengeremelő, 9 hüvelykes átm.
€367.05 /Mértékegység