VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe hengeremelő, pneumatikus kerekek

Raktáron
Tétel: AG7PTD Modell: CYL-DLX-1-PN

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€587.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger Dolly
Alap hossza15 1 / 2 "
Alapszélesség12 "
AkkumulátorNem
Kapacitás500 lbs.
színekKék
Henger kapacitása1
Mélység27 "
Magasság51 3 / 8 "
Hossz27 "
Zárható kerekekNem
AnyagAcél
Max. Henger átm.11 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége15 1 / 2 "
Előlap szélessége12 "
Görgőkerekek száma4
Hengerek száma1
Fix kerekek száma2
Hengervezetők száma2
Kerekek száma2
Teljes magasság51 3 / 8 "
Teljes hossz27"
Teljes szélesség19 "
Görgővezető átm.4"
Görgővezető magasság1 1 / 4 "
Henger típusaKemény gumi
Kerék átm.10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)130.65
Hajó hossza (cm)68.74
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszKerék típusaSzélességÁr
VESTIL CYL-D-1-HR hengeremelő, keménygumi kerekekkel | AG7PRY CYL-D-1-HR25 "54 "25 "Rögzített15 3 / 8 "€415.64
VESTIL CYL-D-1-PN hengeremelő, pneumatikus kerekekkel | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Pneumatikus, fix16 5 / 8 "€416.02
VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe hengeremelő, keménygumi kerekek | AG7PTC CYL-DLX-1-HR27 "51 3 / 8 "27 "Kemény gumi19 "€581.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe hengeremelő, pneumatikus kerekek
€587.23 /Mértékegység