VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe hengeremelő, keménygumi kerekek

Raktáron
Cikkszám: AG7PTC Modell: CYL-DLX-1-HR

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger Dolly
Alap hossza15 1 / 2 "
Alapszélesség12 "
AkkumulátorNem
Kapacitás500 lbs.
színekKék
Henger kapacitása1
Mélység27 "
Magasság51 3 / 8 "
Hossz27 "
Zárható kerekekNem
AnyagAcél
Max. Henger átm.11 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége15 1 / 2 "
Előlap szélessége12 "
Görgőkerekek száma4
Hengerek száma1
Fix kerekek száma2
Hengervezetők száma2
Kerekek száma2
Teljes magasság52 1 / 8 "
Teljes hossz27"
Teljes szélesség19 "
Görgővezető átm.4"
Görgővezető magasság1 1 / 4 "
Henger típusaKemény gumi
Kerék átm.10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaKemény gumi
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)130.33
Hajó hossza (cm)68.42
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszKerék típusaSzélességÁr
VESTIL CYL-D-1-HR hengeremelő, keménygumi kerekekkel | AG7PRY CYL-D-1-HR25 "54 "25 "Rögzített15 3 / 8 "€415.64
VESTIL CYL-D-1-PN hengeremelő, pneumatikus kerekekkel | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Pneumatikus, fix16 5 / 8 "€417.39
VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe hengeremelő, pneumatikus kerekek | AG7PTD CYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatikus19 "€587.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe hengeremelő, keménygumi kerekek
€581.86 /Mértékegység