VESTIL CYL-D-1-HR hengeremelő, keménygumi kerekekkel

Raktáron
Tétel: AG7PRY Modell: CYL-D-1-HR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€415.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger Dolly
Alap hossza15 1 / 2 "
Alapszélesség12 "
AkkumulátorNem
Kapacitás500 lbs.
színekKék
Henger kapacitása1
Mélység25 "
Magasság54 "
Hossz25 "
Zárható kerekekNem
AnyagAcél
Max. Henger átm.11 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége15 1 / 2 "
Előlap szélessége12 "
Hengerek száma1
Kerekek száma2
Teljes magasság54 "
Teljes hossz25"
Teljes szélesség15 3 / 8 "
Kerék átm.10 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaKemény gumi
Kerék típusaRögzített
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség15 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)137.08
Hajó hossza (cm)63.34
Hajószélesség (cm)39.05
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszKerék típusaSzélességÁr
VESTIL CYL-D-1-PN hengeremelő, pneumatikus kerekekkel | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Pneumatikus, fix16 5 / 8 "€416.02
VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe hengeremelő, keménygumi kerekek | AG7PTC CYL-DLX-1-HR27 "51 3 / 8 "27 "Kemény gumi19 "€581.86
VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe hengeremelő, pneumatikus kerekek | AG7PTD CYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatikus19 "€587.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-D-1-HR hengeremelő, keménygumi kerekekkel
€415.64 /Mértékegység