VESTIL CST-VE-8x2PUA-S görgő, poliuretán futófelület, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BUX

VESTIL CST-VE-8x2PUA-S Caster, Polyurethane Tread, Swivel, 8 x 2 Inch Size

Tétel: CE3BUX Modell: CST-VE-8x2PUA-S
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás1543 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
színekNarancs, ezüst
Átmérő8"
durométert90 (+/-5) PART A
befejezFehér cink
Magasság9 7 / 16 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság9 7 / 16 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-VE-6x2PUA-R görgő, poliuretán futófelület, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BUN CST-VE-6x2PUA-R1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Merev görgőMerev€50.08
ajánlatkérés
VESTIL CST-VE-6x2PUA-S görgő, poliuretán futófelület, forgatható, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BUP CST-VE-6x2PUA-S1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Forgatható görgőForgó€69.97
ajánlatkérés
VESTIL CST-VE-8x2PUA-R görgő, poliuretán futófelület, merev, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BUW CST-VE-8x2PUA-R1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Merev görgőMerev€70.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-VE-8x2PUA-S Caster, Polyurethane Tread, Swivel, 8 x 2 Inch Size