EATON XIOC sorozatú kommunikációs modulok


Az Eaton XIOC sorozatú kommunikációs modulok az Eaton XC100 / XC200 moduláris programozható vezérlőkhöz csatlakoznak az automatizálási feladatok elvégzéséhez számítási teljesítményük felhasználásával. Az XC100 / XC200 vezérlők kivételes méretezhetőséget kínálnak a különböző modulokhoz való csatlakoztatással és különböző CPU-teljesítményekkel...e osztályok.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
XIOC-NET-DP-S
€2,345.14
ajánlatkérés
A
XIOC-NET-DP-M
€4,299.42
ajánlatkérés
B
XIOC-TC1
€2,361.61
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton XIOC sorozatú kommunikációs modulok kompakt, költséghatékony kialakításúak, mechanikai ütés-, ütés- és rezgésállósággal rendelkeznek.
  • PROFIBUS DP, RS485, EN 50170, RS232(C) és RS422 interfészeik integrálják a vezérlőket a modern kommunikációs követelményekkel.
  • 0.3 és 57.6 kB/s vagy 9.6 és 12000 XNUMX kB/s közötti adatcserét kínálnak Etherneten keresztül a kliensek vagy webszerverek felé.
  • Interfészeik olyan protokollokat futtatnak, mint a transzparens mód, Modbus master/slave, SUCOM-A, PROFIBUS DP master/slave és DNP3.
  • IP20-as besorolásúak a por és a 12 mm-nél nagyobb tárgyak elleni védelem érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • IEC / EN 61131-2
  • EN 50178
  • UL508
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton XC100 / XC200 vezérlőkhöz csatlakoztatható modulok maximális száma?

Az Eaton XC100 / 200 vezérlők akár 15 XI/OC modullal bővíthetők. Csavaros vagy rugós kapcsokat is használhatnak digitális/analóg modulok csatlakoztatásához.

Milyen hőmérsékleti besorolásúak ezek az Eaton XIOC sorozatú kommunikációs modulok?

Ezek az Eaton XIOC sorozatú kommunikációs modulok 0 és 55 °C közötti környezeti hőmérsékletnek is ellenállnak. -20 és 70 °C közötti hőmérsékleten tárolhatók.

Mekkora az Eaton XIOC sorozatú kommunikációs modulok névleges feszültsége?

Ezeknek az Eaton XIOC sorozatú kommunikációs moduloknak a névleges feszültsége 24 VDC, a megengedett tartomány 20.4 ? 28.8V.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?