VESTIL CST-VE-PUA sorozatú poliuretán görgők


Szűrő
Szín: Narancs, ezüst , Durométer: 90 (+/-5) PART A , Befejez: Fehér cink , Anyaga: poliuretán , Felső tányér mérete: 4 "x 4 1 / 2"
StílusModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
CST-VE-6x2PUA-R
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Merev görgőMerev€60.59
ajánlatkérés
B
CST-VE-6x2PUA-S
1212 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Forgatható görgőForgó€84.66
ajánlatkérés
C
CST-VE-8x2PUA-R
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Merev görgőMerev€84.85
ajánlatkérés
D
CST-VE-8x2PUA-S
1543 lbs.8 "x 2"8"9 7 / 16 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés

CST-VE-PUA sorozatú poliuretán görgők

A Vestil CST-VE-PUA sorozatú görgők ideálisak nehéz anyagok szállítására beltéri és kültéri környezetben egyaránt. Ezek a poliuretán egységek egy könnyű alumínium maghoz vannak ragasztva a kiváló ütésállóság és az alacsony súrlódású gördülés érdekében sima és masszív padlón egyaránt. Ezenkívül edzett csapágypályákkal vannak beépítve, amelyek elősegítik a terhelés egyenletes elosztását, valamint fedett tömítésekkel, amelyek ellenállnak a pornak és a törmeléknek, ezáltal megakadályozzák a szaggatást. Válasszon a görgők széles választékából, amelyek merev és forgatható változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?