VESTIL CST-F-SS-3x1SP-SPOSI Szilárd poliuretán görgő, forgatható, fék, 3 x 1 1/4 hüvelykes méret | CE3BMF

VESTIL CST-F-SS-3x1SP-SPOSI Solid Polyurethane Caster, Swivel, Brake, 3 x 1 1/4 Inch Size

Tétel: CE3BMF Model: CST-F-SS-3x1SP-SPOSI
€86.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás300 lbs.
Kerékméret3 "x 1 1 / 4"
Átmérő3"
durométert63 (+/-5) PART D
Magasság4 3 / 8 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság4 3 / 8 "
Felső tányér mérete3 5 / 8 "x 2 1 / 2"
típusTeljes fékkel forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételFelső tányér méretetípusÁr
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-R szilárd poliuretán görgő, merev, 3 x 1 1/4 hüvelyk méretű | CE3BMD CST-F-SS-3x1SP-R300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Merev görgő3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Merev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-S tömör poliuretán görgő, forgatható, 3 x 1 1/4 hüvelykes méret | CE3BME CST-F-SS-3x1SP-S300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Forgatható görgő3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Forgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-R szilárd poliuretán görgő, merev, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BMG CST-F-SS-4x2SP-R800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Merev görgő4 "x 4 1 / 2"Merev€80.14
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-S szilárd poliuretán görgő, forgatható, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BMH CST-F-SS-4x2SP-S800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Forgatható görgő4 "x 4 1 / 2"Forgó€98.76
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWB szilárd poliuretán görgő, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BMJ CST-F-SS-4x2SP-SWB800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Forgatható görgő4 "x 4 1 / 2"Forgó fékkel€108.63
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWTB szilárd poliuretán görgő, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BMK CST-F-SS-4x2SP-SWTB800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Forgatható görgő4 "x 4 1 / 2"Teljes fékkel forgatható€122.95
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-SS-5x2SP-R szilárd poliuretán görgő, merev, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BML CST-F-SS-5x2SP-R1000 lbs.5 "x 2"4"6 9 / 16 "Merev görgő4 "x 4 1 / 2"Merev€87.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-F-SS-3x1SP-SPOSI Solid Polyurethane Caster, Swivel, Brake, 3 x 1 1/4 Inch Size
€86.58 /Mértékegység