VESTIL CST-F-8x2CR-S görgő, vezetőképes gumi, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BLC

VESTIL CST-F-8x2CR-S görgő, vezető gumi, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret

Tétel: CE3BLC Modell: CST-F-8x2CR-S
€81.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás675 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
színekSzürke
Átmérő8"
durométert65 (-/+) A part
befejezCinkkel bevont
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Versenypálya típusaKettős labda
Zerk FittingTengely, Versenypálya

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKapacitásKerékméretÁtmérődurométertbefejezMagasságTételÁr
VESTIL CST-F-4x2CR-R görgő, vezető gumi, merev, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKF CST-F-4x2CR-RMerev450 lbs.4 "x 2"4"65 A partCinkkel bevont5 1 / 2 "Merev görgő€34.33
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-4x2CR-S görgő, vezető gumi, forgatható, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKG CST-F-4x2CR-S-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€38.62
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-4x2CR-SWB görgő, vezető gumi, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKH CST-F-4x2CR-SWBForgó fékkel450 lbs.4 "x 2"4"65 A partCinkkel bevont5 1 / 2 "Forgatható görgő€42.92
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-4x2CR-SWTB1 görgő, vezetőgumi, forgatható, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKJ CST-F-4x2CR-SWTB1-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€51.51
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-5x2CR-R görgő, vezető gumi, merev, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKN CST-F-5x2CR-RMerev500 lbs.5 "x 2"5"65 (+/-5) PART ACinkkel bevont6 1 / 2 "Merev görgő€41.41
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-5x2CR-S görgő, vezetőképes gumi, forgatható, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BKP CST-F-5x2CR-S-500 lbs.5 "x 2"5"65 (-/+) A partCinkkel bevont-Forgatható görgő€44.35
ajánlatkérés
VESTIL CST-F-6x2CR-R görgő, vezető gumi, merev, 6 x 2 hüvelyk méretű | CE3BKU CST-F-6x2CR-RTeljes fékkel forgatható600 lbs.6 "x 2"6"65 (+/-5) PART AHorganyzott, kék passzivált7 1 / 2 "Merev görgő€48.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-F-8x2CR-S görgő, vezető gumi, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret
€81.19 /Mértékegység