VESTIL CST-D-6x2PH-SWB görgő, fenolszálas, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BEY

VESTIL CST-D-6x2PH-SWB görgő, fenolszálas, merev, 6 x 2 hüvelykes méret

Tétel: CE3BEY Modell: CST-D-6x2PH-SWB
€60.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev görgő
Kapacitás1200 lbs.
Kerékméret6 "x 2"
Átmérő6"
durométert100 A part
Magasság7 1 / 2 "
Anyagfenolos
Teljes magasság7 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó fékkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságtípusÁr
VESTIL CST-D-5x2PH-SWB görgő, fenolszálas, merev, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BEV CST-D-5x2PH-SWB1000 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Merev€40.05
ajánlatkérés
VESTIL CST-D-6x2PH-R görgő, fenolszálas, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BEW CST-D-6x2PH-R-----€37.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-D-6x2PH-SWB görgő, fenolszálas, merev, 6 x 2 hüvelykes méret
€60.80 /Mértékegység