VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-SWTB, hőre lágyuló poliuretán, forgatható, fékező, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BAG

VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-SWTB hőre lágyuló poliuretán, forgatható, fékező, 8 x 2 hüvelykes méret

Tétel: CE3BAG Modell: CST-ALEH-8x2TPU-SWTB
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás1250 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
Átmérő8"
durométert94 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság9 1 / 2 "
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Teljes magasság9 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusTeljes fékkel forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-R hőre lágyuló poliuretán, merev, 6 x 1-3/4 hüvelykes méret | CE3AZR CST-ALEH-6x2TPU-R1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"6"7 1 / 2 "Merev görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-S, hőre lágyuló poliuretán, forgatható, 6 x 1-3/4 hüvelykes méret | CE3AZT CST-ALEH-6x2TPU-S1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"4"7 1 / 2 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-SWTB, hőre lágyuló poliuretán, forgatható, fékező, 6 x 1-3/4 hüvelykes méret | CE3AZU CST-ALEH-6x2TPU-SWTB1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"4"7 1 / 2 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-R hőre lágyuló poliuretán, merev, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BAE CST-ALEH-8x2TPU-R1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-S, hőre lágyuló poliuretán, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BAF CST-ALEH-8x2TPU-S1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-SWTB hőre lágyuló poliuretán, forgatható, fékező, 8 x 2 hüvelykes méret