VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-S görgő, poliuretán, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3AZW

VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-S görgő, poliuretán, forgatható, 8 x 2 hüvelykes

Tétel: CE3AZW Modell: CST-ALEH-8x2Ex-S
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás1250 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
Átmérő8"
durométert92 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság9 1 / 2 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság9 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-ALEH-6x2Ex-R görgő, poliuretán, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3AZG CST-ALEH-6x2Ex-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-6x2Ex-S görgő, poliuretán, forgatható, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3AZH CST-ALEH-6x2Ex-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-6x2Ex-SWTB görgő, poliuretán, forgó, fék, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3AZJ CST-ALEH-6x2Ex-SWTB1100 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-R görgő, poliuretán, merev, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3AZV CST-ALEH-8x2Ex-R1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-SWTB görgő, poliuretán, forgatható, fék, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3AZX CST-ALEH-8x2Ex-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-ALEH-8x2Ex-S görgő, poliuretán, forgatható, 8 x 2 hüvelykes