BALDWIN FILTERS Üzemanyagszűrő alapok


Szűrő
Szűrő kialakítása: Spin-On , Magasság: 11 9 / 32 " , Szélesség: 4 11 / 16 "
StílusModellBeömlőnyílásTételHosszKivezetésDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
FB1306
-Üzemanyagszűrő alap5 7 / 32 "7 / 8-14 UNF-€248.19
B
BF7948
-Üzemanyagszűrő11 9 / 32 "-4-11 / 16 "€86.71
C
FB1302
(1) 1 / 4-18 NPTÜzemanyagszűrő alap3 3 / 32 "(2) 1 / 4-18 "NPT4-11 / 16 "€142.80
D
FB1301
(1) 3 / 8-18 NPTÜzemanyagszűrő alap3 3 / 32 "(2) 3 / 8-18 "NPT4-11 / 16 "€167.59
E
FB1309
1 / 2-14 NPSFÜzemanyagszűrő alap2 23 / 32 "(2) 1 / 2-14 NPSF5.5 "€222.85
F
FB1310
3 / 8-18 NPSF és 1 / 2-14 NPSFÜzemanyagszűrő alap2 13 / 16 "(4) 3 / 8-18 NPSF5.5 "€219.61
G
FB1311
7 / 8-14 UNFÜzemanyagszűrő alap1 15 / 16 "7 / 8-14 UNF3.593€78.74

Üzemanyagszűrő alapok

A Baldwin üzemanyag- / olajszűrő alapokat úgy tervezték, hogy a patronos szűrőrendszert spin-on szűrőrendszerré alakítsák. Ezek az alapok beépített menetes csapokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik kiegészítő üzemanyagszűrők beépítését egy szűretlen rendszerbe. A Baldwin szűrőalapok tartós kivitelűek, hogy a legkeményebb munkakörülményeket is ellenállják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?