VESTIL CST-AL-5x1TPU-R hőre lágyuló poliuretán, merev, 5 x 1-1/4 hüvelykes méret | CE3AYU

VESTIL CST-AL-5x1TPU-R hőre lágyuló poliuretán, merev, 5 x 1-1/4 hüvelykes

Tétel: CE3AYU Modell: CST-AL-5x1TPU-R
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev görgő
Kapacitás400 lbs.
Kerékméret5 "x 1 1 / 4"
Átmérő5"
durométert94 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság5 1 / 8 "
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Teljes magasság5 1 / 8 "
Felső tányér mérete2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
típusMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-AL-4x1TPU-R hőre lágyuló poliuretán, merev, 4 x 1-1/4 hüvelykes méret | CE3AYJ CST-AL-4x1TPU-R4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-4x1TPU-S, hőre lágyuló poliuretán, forgatható, 4 x 1-1/4 hüvelykes méret | CE3AYK CST-AL-4x1TPU-S4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-4x1TPU-SWTB, hőre lágyuló poliuretán, forgatható, fékező, 4 x 1-1/4 hüvelykes méret | CE3AYL CST-AL-4x1TPU-SWTB4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x1TPU-S, hőre lágyuló poliuretán, forgatható, 5 x 1-1/4 hüvelykes méret | CE3AYV CST-AL-5x1TPU-S5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-AL-5x1TPU-SWTB, hőre lágyuló poliuretán, forgatható, fékező, 5 x 1-1/4 hüvelykes méret | CE3AYW CST-AL-5x1TPU-SWTB5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-AL-5x1TPU-R hőre lágyuló poliuretán, merev, 5 x 1-1/4 hüvelykes