VESTIL CSC-S Kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 3 polcos, panelek nélkül | AG7PPY

VESTIL CSC-S kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 3 polcos, panelek nélkül

Raktáron
Tétel: AG7PPY Modell: CSC-S

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€469.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolgáltató kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás550 lbs.
Kapacitás polconként250 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Forgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 4 "
ÖsszecsukhatóNem
színekFekete
Elülső nyílás a polcok között magasság11 "
Elülső polc ajak1 / 4 "
Magasság39.5 "
Hossz19 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Polcszám3
Görgők száma4
Polckapacitás187 lbs.
Oldalt egy hátsó polc ajak1"
Felső polc kapacitása175 lbs.
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8428900290
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTartalmazzaHosszPolcszámSzélességÁr
VESTIL CSC-2D Kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 2 polcos fiókokkal | AG7PPT CSC-2D500 lbs.37 1 / 2 "-33 1 / 2 "-19 "-
ajánlatkérés
VESTIL CSC-DD Kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 3 polcos ajtókkal | AG7PPU CSC-DD550 lbs.39.5 "Tartalmazza a 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" fiókot és a 15 1/2" x 24 1/8" zárható rekeszt19 "233.5 "€914.53
VESTIL CSC-L Kereskedelmi kosár, 43x20 hüvelykes, 3 polcos, panelek nélkül | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Polc - 36" x 20"20.5 "343.25 "€635.69
VESTIL CSC-P Kereskedelmi kosár, 43x20 hüvelykes, 3 polcos panelekkel | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "€776.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CSC-S kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 3 polcos, panelek nélkül
€469.42 /Mértékegység