APOLLO VALVES 70LF-340 sorozatú egycsatlakozású bronz golyósszelepek


Szűrő
Kapcsolat típus: Uniós vége NPT , Stílus: 316 Rozsdamentes acél gömb és szár , Típus: Rozsdamentes acél kar és anya
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
70LF34510A
1"€226.58
A
70LF34310
1 / 2 "€105.22
A
70LF34410
3 / 4 "€182.62

70LF-340 sorozatú egycsatlakozású bronz golyósszelepek

Az Apollo 70LF-340 sorozatú golyóscsapok a csőcsatlakozást golyóscsap-elzárókkal kombinálják. Kifújásbiztos szár kialakításuk megakadályozza a belső nyomás miatti kilökődést még csomagolás vagy rögzítő nélkül is. Ezek a szelepek 316 rozsdamentes acél szárral és golyóval rendelkeznek, amelyek akár 600 psi CWP-t is képesek kezelni. Ezenkívül ASTM B584 ólommentes bronz konstrukcióval rendelkeznek, így alkalmasak ivóvizes alkalmazásokra. Ezek a szabványos kapus golyósszelepek akár 500 F-os hőmérsékletű folyadékokat is képesek kezelni, és további tömítőgyűrűket kínálnak, amelyek erős tömítést biztosítanak a szivárgás elkerülése érdekében. Ezek a szelepek ideálisak vízvezeték- és folyadékszállítási alkalmazásokhoz. Ezenkívül alkalmasak a víz- és szennyvíz-, olaj- és gáziparban, vegyiparban és tűzoltóiparban való használatra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?