VESTIL CSC-DD Kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 3 polcos ajtókkal | AG7PPU

VESTIL CSC-DD kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 3 polcos ajtókkal

Raktáron
Tétel: AG7PPU Modell: CSC-DD

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€914.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolgáltató kosár
Kapacitás550 lbs.
Kapacitás polconként250 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Forgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 4 "
ÖsszecsukhatóNem
színekFekete
Fiókmagasság2 5 / 8 "
Fiók hossza14 5 / 8 "
A fiók szélessége22 7 / 8 "
Magasság39.5 "
TartalmazzaTartalmazza a 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" fiókot és a 15 1/2" x 24 1/8" zárható rekeszt
Hossz19 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Polcszám2
Görgők száma4
Nyitási zárórekesz magassága15 1 / 2 "
Nyíló záró rekesz szélessége24 1 / 8 "
Polckapacitás187 lbs.
Felső fedélzet magassága1"
Felső fedélzet hossza26 3 / 8 "
Felső fedélzet szélessége17 1 / 8 "
Felső polc kapacitása175 lbs.
Szélesség33.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8428900290
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTartalmazzaHosszPolcszámSzélességÁr
VESTIL CSC-2D Kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 2 polcos fiókokkal | AG7PPT CSC-2D500 lbs.37 1 / 2 "-33 1 / 2 "-19 "-
ajánlatkérés
VESTIL CSC-L Kereskedelmi kosár, 43x20 hüvelykes, 3 polcos, panelek nélkül | AG7PPV CSC-L550 lbs.40.13 "Polc - 36" x 20"20.5 "343.25 "€635.69
VESTIL CSC-P Kereskedelmi kosár, 43x20 hüvelykes, 3 polcos panelekkel | AG7PPW CSC-P550 lbs.40.13 "-20.5 "343.38 "€776.12
VESTIL CSC-S Kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 3 polcos, panelek nélkül | AG7PPY CSC-S550 lbs.39.5 "-19 "333.5 "€469.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CSC-DD kereskedelmi kosár, 33x19 hüvelykes, 3 polcos ajtókkal
€914.53 /Mértékegység