VESTIL COLA-7-68-56 váltakozó keresztirányú létra, 124 x 127 hüvelykes méret, 24 lépcsős | AG7PNH

VESTIL COLA-7-68-56 váltakozó keresztirányú létra, 124 x 127 hüvelykes, 24 lépcsős

Tétel: AG7PNH Modell: COLA-7-68-56
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,660.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover létra
ANSI osztályA14.7
Alapszélesség23 11 / 16 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Nyitási magasság81.31 "
Hasznosítási szélesség47.5 "
Mászószög68 fok
színekSárga
Vámérték350 lbs.
Korlát magassága39 "
Magasság126.13 "
Létra anyagaAcél
Hossz125.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma24
Összességében Span124 In.
Peronhossz49.38 "
Platform középsín21 "
Platform szélesség20.06 "
Lépésszög68 fok
Mélység10.5 "
Lépés anyagaAcél
Lépés szélessége9.13 "
Toeboard4"
FutófelületFogazott
Futófelület mintázatFogazott
Használható szélesség a korlátok között20 1 / 16 "
Szélesség24.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 218.7
Hajó magassága (cm)322.58
Hajó hossza (cm)314.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépésszögNyitási magasságHasznosítási szélességMászószögMagasságHosszLépések számaPeronhosszÁr
VESTIL COLA-2-56-20 Váltakozó keresztirányú létra, 79 x 73 hüvelykes méret, hüvelykes méret, 8 lépcsős | AG7PLG COLA-2-56-2056 fok26.81 "24 "56 fok72.25 "78.13 "821.38 "€3,188.53
ajánlatkérés
VESTIL COLA-2-56-32 váltakozó keresztirányú létra, 86 x 73 hüvelykes, 8 lépcsős | AG7PLH COLA-2-56-3256 fok26.81 "31 "56 fok72.25 "85.25 "828.38 "€3,281.54
ajánlatkérés
VESTIL COLA-2-56-44 váltakozó keresztirányú létra, 93 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLJ COLA-2-56-4456 fok26.81 "38 "56 fok72.25 "92.13 "835.38 "€3,394.75
ajánlatkérés
VESTIL COLA-2-56-56 váltakozó létra, 107 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLK COLA-2-56-5656 fok26.81 "52 "56 fok72.25 "106.13 "849.38 "€3,493.50
ajánlatkérés
VESTIL COLA-2-68-20 váltakozó létra, 66 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLL COLA-2-68-2068 fok26.81 "19.81 "68 fok71.63 "65.25 "821.38 "€3,188.53
ajánlatkérés
VESTIL COLA-2-68-32 váltakozó keresztirányú létra, 73 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLM COLA-2-68-3268 fok26.81 "26.81 "68 fok71.63 "72.25 "828.38 "€3,281.65
ajánlatkérés
VESTIL COLA-2-68-44 váltakozó keresztirányú létra, 80 x 73 hüvelyk, 8 lépcsős | AG7PLN COLA-2-68-4468 fok26.81 "33.81 "68 fok71.63 "79.25 "835.38 "€3,394.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL COLA-7-68-56 váltakozó keresztirányú létra, 124 x 127 hüvelykes, 24 lépcsős
€8,660.54 /Mértékegység