VESTIL CH-10-6 felső tekercshorog, 1000 Lb. Kapacitás, 6 hüvelykes tekercs szélesség

Raktáron
Tétel: AG7PHT Modell: CH-10-6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,470.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercshorog forgatható ékkel
Kapacitás1,000 lbs.
Szorítózár-mechanizmusFogantyú
színekSárga
csatlakozás típusaKözvetlen kapcsolat
Biztonsági zár vezérléseIgen
Magasság13 1 / 16 "
Horog AnyagaAcél
Hook TypeTekercshorog
TartalmazzaFelső tekercs horog
Belső Hook Dia.9"
Pofamélység5"
Hossz24 1 / 8 "
Teherbírás1,000 lbs.
Max. Radiális tekercs13 "
Max. Tekercs szélessége6"
Max. Állkapocsnyitás15 7 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Tekercs belső átm.9"
Csomag mérete1
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)33.18
Hajó hossza (cm)61.28
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásMagasságBelső Hook Dia.Min. Tekercs belső átm.PofamélységHosszTeherbírásMax. Radiális tekercsÁr
VESTIL CH-10-12 felső tekercshorog, 1000 Lb. Kapacitás, 12 hüvelykes tekercs szélesség | AG7PHR CH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,562.58
VESTIL CH-20-8 felső tekercshorog, 2000 Lb. Kapacitás, 8 hüvelykes tekercs szélesség | AG7PHU CH-20-818 7 / 8 "15 1 / 16 "10 "10 "8 13 / 16 "27 1 / 8 "2,000 lbs.16 "€1,590.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CH-10-6 felső tekercshorog, 1000 Lb. Kapacitás, 6 hüvelykes tekercs szélesség
€1,470.63 /Mértékegység