LEESON 119566.00 C6T17NC343A Fékmotor | AJ2REF C6T17NC343A

LEESON 119566.00 C6T17NC343A fékmotor

Raktáron
Cikkszám: AJ2REF Típus: 119566.00Kereszthivatkozás: C6T17NC343A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€786.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
KódM
DesignB
AdóFolyamatos
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők3
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 75
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRound
CsomagolásF
Fázis3
Power Factor79
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusTN
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)32.05
Hajó hossza (cm)49.91
Hajószélesség (cm)31.27

Termék részletek:

    • Felváltja a Leesont – 117700.00 / C6T17NC334B
    • S. F erősítő: 3.2
    • Hatás 100%: 85.5
    • Hatás 75%: 85.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Adattábla: B-92720-BM-N-KHJ-KXX
    • Tekercselés: ZT492
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK (POR)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusTeljes terhelésű erősítőkHPkWKenésCsomagolásPower FactorSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 117698.00 C6T17NC332B Fékmotor | AJ2QXX C6T17NC332B 117698.00TTS1.61/20.37VERIFYB721.0€736.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 119566.00 C6T17NC343A fékmotor
€786.29 /Mértékegység