VESTIL CH-20-8 felső tekercshorog, 2000 Lb. Kapacitás, 8 hüvelykes tekercs szélesség

Raktáron
Tétel: AG7PHU Modell: CH-20-8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,590.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercshorog forgatható ékkel
Kapacitás2,000 lbs.
Szorítózár-mechanizmusFogantyú
színekSárga
csatlakozás típusaKözvetlen kapcsolat
Biztonsági zár vezérléseIgen
Magasság15 1 / 16 "
Horog AnyagaAcél
Hook TypeTekercshorog
TartalmazzaFelső tekercs horog
Belső Hook Dia.10 "
Pofamélység8 13 / 16 "
Hossz27 1 / 8 "
Teherbírás2,000 lbs.
Max. Radiális tekercs16 "
Max. Tekercs szélessége8"
Max. Állkapocsnyitás18 7 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Tekercs belső átm.10 "
Csomag mérete1
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)38.26
Hajó hossza (cm)61.28
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásMagasságBelső Hook Dia.Min. Tekercs belső átm.PofamélységHosszTeherbírásMax. Radiális tekercsÁr
VESTIL CH-10-12 felső tekercshorog, 1000 Lb. Kapacitás, 12 hüvelykes tekercs szélesség | AG7PHR CH-10-1215 7 / 8 "19 1 / 16 "13 "13 "8 13 / 16 "24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,562.58
VESTIL CH-10-6 felső tekercshorog, 1000 Lb. Kapacitás, 6 hüvelykes tekercs szélesség | AG7PHT CH-10-615 7 / 8 "13 1 / 16 "9"9"5"24 1 / 8 "1,000 lbs.13 "€1,470.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CH-20-8 felső tekercshorog, 2000 Lb. Kapacitás, 8 hüvelykes tekercs szélesség
€1,590.36 /Mértékegység