VESTIL CCONE-S-1 forgalmi kúpkocsi | AG7PGV

VESTIL CCONE-S-1 Traffic Cone Cart

Raktáron
Tétel: AG7PGV Modell: CCONE-S-1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€542.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható kúpkocsi
Kapacitás200 lbs.
Caster Dia.10 "
Görgő szélessége3"
ÖsszecsukhatóNem
színekSárga
Kabrió platós teherautóváNem
Mélység25 "
Zászlótartók rúdátmérőjű használatra3 / 4 "
Kézi teherautó céljaSpeciális áruszállítás
Magasság48.5 "
Hossz25 "
Terhelhetőség200 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége16 "
Orrlemez vastagság0.1 "
Előlap szélessége19 "
Görgők száma2
Kétoldalas tábla száma2
Kerekek száma2
Jel magassága9 3 / 4 "
Jel szélessége13 3 / 4 "
Használható alaphossz16 "
Használható alapszélesség19 "
Használható hossz16 "
Használható szélesség19 In.
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaTöltött hab
Kerék szélessége3"
Szélesség26.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805090
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil forgalomirányító zászlók: A felhasználók narancssárga színű Vestil CCONE-FLAG forgalomirányító zászlókat rögzíthetnek ehhez a kocsihoz, hogy távolról jelezzék az egység jelenlétét.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készülnek az irányjelző táblák?

A. Az irányjelző táblák 14-es alumíniumból készülnek a korrózióállóság és a könnyű súly érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagSzélességÁr
VESTIL CCONE-FLAG Opcionális forgalomirányító zászló, narancssárga | AG7PGU Ccone-flagnarancs24 "14 3 / 4 "PVC3 / 4 "€17.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CCONE-S-1 Traffic Cone Cart
€542.04 /Mértékegység